カテゴリ
- 制御機器(3)
- 基板用リレー(3)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC12
- DC3(1)
- DC4.5(1)
- DC5(3)
- DC6(2)
- DC9(2)
- DC18(1)
- DC24(3)
- DC48(1)
ブランド
- Aratas(旧:omron)(3)
接点構成
- 1a(1)
- 1c(1)
- 2c(1)
端子形状
- プリント基板用端子(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g5v-2」の検索結果

小型スリム パワーリレー G6D
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から92日以内出荷PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1
Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から102日以内出荷小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など