カテゴリ
- 作業服(10)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g6-3679」の検索結果

空調ウェア用 充電器のみ
ブレイン(2件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091個当日出荷12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に商品タイプ充電器のみ
空調服(R) 急速AC充電アダプタ-
空調服(6件のレビュー)¥2,290税込¥2,5191個当日出荷空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応
SWS ULファンセット
昭和商会¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷業界最軽量クラスの超軽量ファン。 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。 ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。 最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。用途快適ベスト・快適ウェア用ファンセット内容ULファン×2、ファンケーブル×1色ブラック質量(g)86穴径(Φmm)90(対応ウェア)電圧(V)6/7/9(3段階/稼働)モーターブラシレス連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V)寸法(Φ×mm)105×40バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)使用環境温度(℃)0~40最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V)
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601セット当日出荷長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調服(R) ケーブル
空調服(23件のレビュー)¥700税込¥7701本当日出荷バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツトラスコ品番770-5972セット内容ケーブル種別ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
小型バッテリーセット
ジーベック¥8,490税込¥9,3391セット当日出荷出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。用途空調服用。トラスコ品番256-4125セット内容バッテリー、急速AC充電アダプター、バッテリーホルダー品名バッテリーセット出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)3250バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
iP100H 11V バッテリー
長信ジャパン¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷11Vデバイス質量(g)バッテリー:177出力DC5V/3A(max) USB-A×1,USB-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:60×90×23入力DC5V/2.4A USB-C×1(入出力兼用)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(Wh)36(10050mAh)
GB428-P 28V PRO
長信ジャパン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。ファンと同時出力可能なUSB-A搭載付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリー色ブラック出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)387±5出力電圧(V)DC28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約3.5色(本体)ブラック稼働時間(時間)【28V(最大117L/秒)】約8※0.5(28V)+約7.5(16V)、【22V(最大110L/秒)】約9※0.5(22V)+約8.5(16V)、【16V(最大80L/秒)】約11※自動運転モード、【10V(最大50L/秒)】約23バッテリー容量(Wh)84.7
GB428-PD 28V PRO-MAX
長信ジャパン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載。専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応。USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリー色ブラック本体質量(g)390±5出力電圧(V)DC:28-22-16-10、USB-A:5(3A max)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
空調服(R) 急速AC充電アダプター (14.4V)
空調服¥2,500税込¥2,7501個当日出荷14.4Vの大容量バッテリー用充電器約3時間の短時間充電ですセット内容空調服(R)急速AC充電アダプター質量(g)107適合バッテリーBT23231専用RoHS指令(10物質対応)対応