カテゴリ
- 農業機械(87)
- メカニカル部品(34)
- 自動車純正部品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 制御機器(14)
- 機構部品(10)
- 作業工具(10)
- オフィス家具(9)
- 物流用品(8)
- 自動車補修部品(5)
- 安全保護具(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 切削工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(87)
- MAZDA(マツダ)(21)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- PROST's(4)
- SMC(20)
- TRUSCO(4)
- エスコ(6)
- オーム電機(2)
- コクヨ(4)
- サカエ(2)
- ナベヤ(4)
- ニッサン(6)
- ノーブランド(2)
- ピカコーポレイション(2)
- ホンダ(3)
- メディアカバーマーケット(5)
- 内田洋行(2)
- 河村電器産業(10)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g604」の検索結果

グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)
AZ(エーゼット)(62件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
セーフティゴーグル(密閉タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。形状ゴーグル型型密閉型タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
分配弁
正和¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷定容量一体型のグリース分配器。親分配器、子分配器として使用可能。配管が容易でスペースをとらない接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]危険物の類別非危険物稠度NLGI No.00~1吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TU0604G)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色緑(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
スチール製固定脚 KG型支持脚
三鈴工機¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から5日以内出荷ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。用途フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール製/メッキ
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604G-~)
SMC¥999~税込¥1,099~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
セーフティゴーグル(ベンチレーター付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
ブッシュカッター Fig6
ブッシュ(Busch)¥2,898~税込¥3,188~1ケース(6本)当日出荷から5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604G
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色緑内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ホワイトボード(マグネットシートタイプ)
サカエ¥8,698税込¥9,5681個翌日出荷マグネットシートのため磁石の付くところならどこでも取付ける事ができます。付属品マーカーペン(赤・黒)、イレイザー、ペントレー厚さ(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
連結式低床作業台 UG型
ピカコーポレイション¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 長手方向のみに連結可能です。(連結に工具は不要) オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。 ※UG-4030とUG-6040の連結はできません。 ※連結式低床作業台DG型との連結はできません。 ※本製品は短手方向に連結はできません。短手方向の連結をご希望の場合DG型をお買い求めください。用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。材質アルミ合金/アルマイト段数1段寸法H1(mm)150寸法H2(mm)106最大使用荷重(kg)100
#500SP スラストブッシュ
オイレス工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
Oリング G(固定用)赤シリコン
ノーブランド¥89税込¥981個4日以内出荷から6日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
SUS430 戸棚(片面/上ガラス戸・下ステンレス戸)
シンコー¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800タイプCG型2段式使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
AG604 スムス マチ付き
ACE GLOVE(エースグローブ)¥1,598税込¥1,7581パック(12双)3日以内出荷品質管理用コットン手袋です。マチがついて指先まで立体的。フィット感抜群のコットン手袋。用途品質管理用、工場内作業、革手袋のインナー。材質純綿糸入数(双)12![偏光オーバーグラス SG-604P アックス[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41510508-190417-02.jpg)
偏光オーバーグラス SG-604P
アックス[安全保護具]¥7,798税込¥8,5781個当日出荷180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。スマートなフォルムで女性や小顔の方でも違和感なく着用できます。用途ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。メガネをかけながら、サングラスを着用したいときに。仕様UV400プロテクション偏光トリアセテートレンズ(TAC)パノラミックビューレンズ硬質ナイロンフレーム(TR90)フレキシブルラバーテンプル大型メガネ使用可顔あたりソフト材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:トリアセテート高さ(mm)50質量(g)30全幅(mm)163レンズ色スモークフレーム色グラデーションスモーク機能UVカット、ツル調整可能、防傷加工可視光線透過率(%)34レンズ厚さ(mm)1特性UVカット、ツル調整可能、防傷加工![PG-604 保護メガネ アックス[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79653360-240624-02.jpg)
PG-604 保護メガネ
アックス[安全保護具]¥3,198税込¥3,5181個当日出荷女性や顔の小さな方に適した、コンパクトサイズの保護メガネです。クリア系の明るいカラーで顔なじみも◎仕様ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用可トラスコ品番410-8592材質レンズ:トリアセテート(TAC)、フレーム:硬質ナイロン長さ(mm)mm形状2眼型幅(mm)mm高さ(mm)44レンズ色クリアフレーム色クリアピンク加工防曇テンプル色クリアピンクレンズ厚さ(mm)1
無地黒板(スチール製)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷から10日以内出荷耐久性があります。 マグネット取付けが可能です。 U字脚、チョーク、ラーフル付き。材質スチール表示項目無地
軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/ガスバネ式)
サカエ¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷から翌々日出荷ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG
河村電器産業¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から22日以内出荷制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット材質ステンレス製色ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG
DIJET(ダイジェット工業)¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷から4日以内出荷抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ¥4,080税込¥4,4881本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60

























![偏光オーバーグラス SG-604P アックス[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41510508-190417-02.jpg)

![PG-604 保護メガネ アックス[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79653360-240624-02.jpg)