カテゴリ

  • 厨房用品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「g625d」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • HG形平歯車減速機付DCギヤーモータ SS60E80-HG 澤村電気工業

    HG形平歯車減速機付DCギヤーモータ SS60E80-HG

    澤村電気工業
    169,800税込186,780
    1個
    32日以内出荷
    種類ギヤードモーター
  • ファンガード オリエンタルモーター

    ファンガード

    オリエンタルモーター
    599税込659
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種別セット品
  • ハンディースコープ エスコ

    ハンディースコープ

    エスコ
    22,900税込25,190
    1個
    翌日出荷
  • 27型/2560×1440/HDMI、DP JAPANNEXT

    27型/2560×1440/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。フルHDの約1.8倍の表示領域で高精細。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドはピボット、スイーベル機能も搭載。HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高 横373-513/縦625-648mm×幅 横615/縦364mm×奥行190mm スタンド幅240mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「140mm」ピッチ約0.233mm寸法27型消費電力(W)最大36通常23省エネ19スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.4入力信号デジタル最大消費電力(W)36コントラスト比2000:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSUSBなし
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,798税込6,378
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ケヤキ会席盆 新溜 福井クラフト

    ケヤキ会席盆 新溜

    福井クラフト
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • ケヤキ会席盆 ブラウン弱SL 福井クラフト

    ケヤキ会席盆 ブラウン弱SL

    福井クラフト
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • ケヤキ会席盆 朱天黒SL 福井クラフト

    ケヤキ会席盆 朱天黒SL

    福井クラフト
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • 袖型盆 福井クラフト

    袖型盆

    福井クラフト
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • Uライン盆 福井クラフト

    Uライン盆

    福井クラフト
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ケヤキ会席盆 黒 福井クラフト

    ケヤキ会席盆 黒

    福井クラフト
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 渕付ウェーブトレー 福井クラフト

    渕付ウェーブトレー

    福井クラフト
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 24cm用元禄箸箱 福井クラフト

    24cm用元禄箸箱

    福井クラフト
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    仕様●サイズ(W):320mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):80mm●重量:625g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4707-29
  • プロツールBOX 3点 Keynat

    プロツールBOX 3点

    Keynat
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷
    プロのニーズに応える頑強なボディ。 工事現場や建設現場などへ重い工具を持ち運ぶのに適しています! 組み合わせ自由で、ツールボックス、キャリーケース、屋外収納ケースとして幅広く活用できる万能ツールキャリーボックス。 さまざまな道具や工具の収納、携帯に便利です。
    仕様●トップケース G-2092●▼サイズ:W555×D340×H155mm●▼内寸:W485×D275×H116mm●▼重量:3.5kg●▼耐荷重:20kg●ミドルケース G-2091●▼サイズ:W545×D332×H305mm●▼内寸:W488×D280×H260mm●▼重量:4.3kg●▼耐荷重:30kg●ツールカート G-2090●▼サイズ:W580×D470×H410(625)mm●▼内寸:W488×D338×H364mm●▼重量:8.9kg●▼耐荷重:50kgアズワン品番67-8042-36
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-5シリーズ

    コノエ
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-5シリーズ

    コノエ
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G50) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G50)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド