カテゴリ

  • 制御機器(141)
    • 基板用リレー(10)
    • ターミナルリレー(リレーユニット)(7)
  • パソコン/周辺機器(206)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 食品・飲料(76)
  • 農業機械(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • 自動車補修部品(52)
  • オフィス家具(46)
  • メカニカル部品(44)
  • 切削工具(35)
  • 事務用品(34)
  • バイク部品(26)
  • 清掃用品(22)
  • 作業工具(19)
  • 学童・教育用品(17)
  • 測定用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 機構部品(10)
  • 日用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 家電(9)
  • 梱包用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 防災用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
リサイクル・リビルト・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g6b」の検索結果

関連キーワード
1,053件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    419税込461特価
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6B-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
  • ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6B-4CB

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
  • P板 リレー   G6B1174PFD24 パナソニックコネクト

    P板 リレー G6B1174PFD24

    パナソニックコネクト
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
  • ZUEP1219内 リレー CR1   G6B1114PFD24 パナソニックコネクト

    ZUEP1219内 リレー CR1 G6B1114PFD24

    パナソニックコネクト
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
  • G-6B-33単品 TMEHジャパン

    G-6B-33単品

    TMEHジャパン
    356税込392
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール質量(g)46
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(Rc)材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
  • 溶接面 NSシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)

    溶接面 NSシリーズ

    日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。
    用途溶接・溶断作業
  • 端子カバー omron(オムロン)

    端子カバー

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    239税込263
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種(ターミナルリレー)形G6B-4□□ND、形G3S4-A1、形G3S4-D1種別端子カバー種類その他アクセサリ
  • ギャープーラー スーパーツール

    ギャープーラー

    スーパーツール
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
    用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼
  • ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mm セイニチ(生産日本社)

    ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mm

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    529税込582特価
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック上の段差が広がり、開けやすくなりました。 透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。 防湿性にすぐれているため乾燥剤を入れて乾燥農水産加工物、乾燥海産加工食品の包装にもご利用いただけます。
    用途日用雑貨品、薬品・衛生用品、工業用品、紙・書類、衣類・繊維製品、水産加工品、農産加工品等
  • ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
    質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • ギアヘッド Panasonic(パナソニック)

    ギアヘッド

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
  • ガーデングラス 青 セフティー3

    ガーデングラス 青

    セフティー3
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    気軽に使えて安全性を確保します。作業時にレンズが曇りにくい加工処理済みです。まぶしい紫外線をカットするUVカット処理済みです。作業が安定する耳部の滑り止め付きです。
    用途園芸作業、農作業など目の保護。レンズUVカット・曇り止めレンズ色クリア
  • ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーゲージユニオン(Rc)
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)

    フジキン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(G)
  • アルック ホネ ブラック 水本機械製作所

    アルック ホネ ブラック

    水本機械製作所
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
    用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ材質(本体)アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)
  • 溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用自動遮光面ラピットグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
    仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    779税込857
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RG(ゲージユニオン)型

    フジキン
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボゲージユニオン(Rc)
  • 薄型リストレスト サンワサプライ

    薄型リストレスト

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    やわらかクッションで手首の疲れを軽減する薄型リストレストです。 SurfaceやMacBookなどの薄型キーボードに最適です。 蒸れにくくサラサラな肌触りの表面生地です。 底面は滑り止め付きです。
    材質表面:ポリエステル、内部:PU(ポリウレタン)フォーム、裏面:ポリウレタン
  • ハンドプラスボード・ラージボード単体 マイゾックス

    ハンドプラスボード・ラージボード単体

    マイゾックス
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    文字、図が書きやすく写真写りが良い。5段階伸縮シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダー付。スチール製のためマグネットシートが使用可能。(表面のみ)
    寸法(mm)ボード:W182×H132質量(g)240シャフト寸法(mm)伸縮:190×630
  • G-6BS単品 TMEHジャパン

    G-6BS単品

    TMEHジャパン
    238税込262
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)42
  • ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
  • 真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 3/4インチ [4倍R]シュー エスコ

    3/4インチ [4倍R]シュー

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA276G-6B
  • (-)絶縁ドライバー(SLip STOP) エスコ

    (-)絶縁ドライバー(SLip STOP)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1本
    翌日出荷
    1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。レーザーチップ機能がついたドライバーの先端は、レーザー加工でギザギザに刻まれており、この刃先がネジ頭に「食い込み」、なめること(カムアウト)を防ぎます。先端滑り止め加工。グリップエンドに識別表記が入っています。
  • M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS) エスコ

    M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EG-6B
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    1,090税込1,199
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • ベルフィット・ジープレッピー SUNLUCKY(サンラッキー)

    ベルフィット・ジープレッピー

    SUNLUCKY(サンラッキー)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    いつでも、どこでも、ギュッと握って握力強化。軽量、柔軟の安全タイプ。握ることによって、知育発達、筋力増加などの効果が期待でき、健康づくりをサポートします。
    材質ポリエチレン質量(g)約25寸法(cm)縦13.3×横12.7×厚み2.5
  • エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)

    エコフルスプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    タイプ樹脂製ホース接続ねじG1/2取付ネジ径G1/2
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    1,390税込1,529
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエルゲージユニオン(Rc)
  • ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボゲージユニオン(NPT)
  • レンジフード ブーツ型(プロペラファン) ノーリツ

    レンジフード ブーツ型(プロペラファン)

    ノーリツ
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    オイルガード塗装の換気扇を取り換えるだでけで、お手入れ性がアップ。
    付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセットファンプロペラファン
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,490税込1,639
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 小型スリム パワーリレー G6D Aratas(旧:omron)

    小型スリム パワーリレー G6D

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
  • ポリゴンスイスライン バックターニングチップ カーメックス

    ポリゴンスイスライン バックターニングチップ

    カーメックス
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    角度α(°)30
関連キーワード
...
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
"g6b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷