カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「g6rn」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー G6RN Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6RN

    Aratas(旧:omron)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。
    用途制御機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • G6RN omron(オムロン)

    G6RN

    omron(オムロン)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
    質量(g)9保護構造プラスチック・シール形耐電圧【コイルと接点間】AC4,000V 50/60Hz 1min分類標準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【DC5】220復帰電圧【DC5】10%以上、【DC6】10%以上動作電圧【DC5】70%以下【DC6】70%以下機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金+Auメッキ(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC5】43.9、【DC6】36.6コイル抵抗(Ω)【DC6】164、【DC5】114許容電圧範囲【DC5】150%(at23℃)
  • G6RN omron(オムロン)

    G6RN

    omron(オムロン)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
    質量(g)9保護構造プラスチック・シール形耐電圧【コイルと接点間】AC4,000V 50/60Hz 1min分類標準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【DC5】220復帰電圧【DC5】10%以上、【DC6】10%以上動作電圧【DC5】70%以下【DC6】70%以下機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金+Auメッキ(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC5】43.9、【DC6】36.6コイル抵抗(Ω)【DC6】164、【DC5】114許容電圧範囲【DC5】150%(at23℃)
  • VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD

    VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット

    CKD
    ¥500税込¥550
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
  • 【冷凍】 タカキフードサービスパートナーズ 業務用 TBバーガーバンズRN 約66g×6個×3 タカキベーカリー

    【冷凍】 タカキフードサービスパートナーズ 業務用 TBバーガーバンズRN 約66g×6個×3

    タカキベーカリー
    ¥1,998税込¥2,158
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    シンプルな配合で上下にカット済みのハンバーガー用バンズです。
    仕様状態:冷凍入数1セット(3個)
  • 【冷凍】タカキフードサービスパートナーズ TFプチパンRN 240g(40g×6個)×4 タカキベーカリー

    【冷凍】タカキフードサービスパートナーズ TFプチパンRN 240g(40g×6個)×4

    タカキベーカリー
    ¥1,698税込¥1,834
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    エキストラバージンオリーブオイルを配合したシンプルな味わいの食事パンです。
    仕様状態:冷凍入数1セット(4個)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥4,390税込¥4,829
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥7,490税込¥8,239
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • レギュレータ 大形 コガネイ

    レギュレータ 大形

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • RR.SPOILER (G5) MAZDA(マツダ)

    RR.SPOILER (G5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
  • ネジリングゲージ M6X1-6g GR NR 第一測範

    ネジリングゲージ M6X1-6g GR NR

    第一測範
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ1
  • ネジリングゲージ M3X0.5-6g GR NR 第一測範

    ネジリングゲージ M3X0.5-6g GR NR

    第一測範
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ0.5
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    8日以内出荷
    管接続口径3/4ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25流れ方向左→右設定圧力単位MPa排気機構リリーフタイプ
  • 22点工具セット BAHCO(バーコ)

    22点工具セット

    BAHCO(バーコ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    当日出荷
    多種多様のメンテナンス作業に適しています。 BAHCOの人気商品を集めたセットです。 かさばらないツールケースに収納した携帯工具セットです。
    用途多種多様のメンテナンス作業にトラスコ品番856-7558セット内容【合計:22点】片目片口スパナ8、10、12、13、17、19、大口モンキー9031、バーコニッパ2101G-160、バーコペンチ2628G-180、ソケット(9.5mm)6角8、10、12、13、17、19mm、ラチェットレンチ(9.5mm)7750RN、ドライバー[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]0.5×3、[[(-)]]1×5.5、ソケットホルダ(8本用)SH-8-3/8、工具ケース4750-ROCO-1、22質量(kg)2.04差込角(mm)9.5寸法(縦×横)(mm)(ケース)340×320入組点数22
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2G32 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2G32

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2G25 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2G25

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2G40 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2G40

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2G63 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2G63

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2G80 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2G80

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)80
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2G100 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2G100

    SMC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2G40 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2G40

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40