カテゴリ
- 自動車純正部品(2)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「g7116-1」の検索結果

クリーンポーチ 白
ガードナー¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷クリーンルーム内で使用していただける便利なポーチ仕様●カラー:白●サイズ:H18×W13×D5cm●材質:ポリエステル100%アズワン品番65-3975-27
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。回線接続:NPT1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:40バール●コード番号:203-7116アズワン品番65-7998-61