カテゴリ
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g7411」の検索結果

カッティングディスク
リューター(日本精密機械工作)(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(10枚)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
ローム ホール効果センサ評価ボード BD7411G BD7411G-EVK-001
ROHM¥3,998税込¥4,3981箱(1個)7日以内出荷仕様●センサ技術 : ホール効果センサ●対象機器 : BD7411G●併用可能製品 : オムニポーラ検出ホール●キットの分類 : 評価ボード●オムニポーラ検出ホールICでS極とN極の両磁場を検出でき●マグネットの管理が簡単になります。オムニポーラ検出 フルタイム動作 小型パッケージSSOP5 5.0 V電源電圧用 高静電耐圧: 8 kV (HBM)RoHS指令(10物質対応)対応
Contaホールセンサモジュール
スイッチサイエンス¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ローム社のホールセンサBD7411Gを搭載したセンサモジュールです。一定の磁界を検出すると、デジタル信号が出力されます。動作は双極性です。本製品は単体での使用はもちろん、Contaシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。仕様磁界を検出したら出力をON(アクティブLow)、動作は双極性寸法(cm)基板:2×2動作電圧(V)4.5~5.5デバイスホールセンサBD7411G