カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g7760-1」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドクリーンシューズ・樹脂先芯入・ロングタイプ ガードナー

    アドクリーンシューズ・樹脂先芯入・ロングタイプ

    ガードナー
    ¥11,980税込¥13,178
    1足
    当日出荷
    つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
    用途クリーンルーム用。色ホワイト種類クリーンセーフティシューズ長さ(cm)約48(26.0cm)グレードクラス100相当材質(ソール)エーテル系ポリウレタン標準質量(g/片足)840(26.0cm)機能静電JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)電気抵抗(Ω)105~8足幅3E材質(先芯)樹脂
  • アドクリーンシューズ・安全靴ロングタイプ(トウガード付) アドクリーン
    ブルー
    ホワイト

    アドクリーンシューズ・安全靴ロングタイプ(トウガード付)

    アドクリーン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1足
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイプロングタイプ適合規格IEC規格対応機能トウガード付き材質(底部)エーテル系ポリウレタン生地ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7760アズワン品番65-7985-32