カテゴリ

  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g7760-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドクリーンシューズ・樹脂先芯入・ロングタイプ ガードナー

    アドクリーンシューズ・樹脂先芯入・ロングタイプ

    ガードナー
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷
    つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
    用途クリーンルーム用。ホワイト種類クリーンセーフティシューズ長さ(cm)約48(26.0cm)グレードクラス100相当材質(ソール)エーテル系ポリウレタン標準質量(g/片足)840(26.0cm)機能静電JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)電気抵抗(Ω)105~8足幅3E材質(先芯)樹脂
  • 安全ロングブーツ アドクリーン

    安全ロングブーツ

    アドクリーン
    14,980税込16,478
    1足
    8日以内出荷
    IEC規格対応。つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
    用途制電ロングブーツ仕様制電:靴底1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω(IEC61340-4-3に準拠)材質(本体)ポリエステル100%規格爪先耐荷重 S級(普通作業用適応・JIS T8101の準拠)足幅3E材質(底部)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドクリーンシューズ・安全靴ロングタイプ(トウガード付) アドクリーン

    アドクリーンシューズ・安全靴ロングタイプ(トウガード付)

    アドクリーン
    16,980税込18,678
    1足
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイプロングタイプ適合規格IEC規格対応機能トウガード付き材質(底部)エーテル系ポリウレタン生地ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7760アズワン品番65-7985-32