カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「g7l-1a-b」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
リレー用アダプタ G7L omron(オムロン)リレー用アダプタ G7Lomron(オムロン)
649税込714
1個
当日出荷
用途埋込み取付用アダプタ適合形G7L-1A-T/形G7L-1A-TJ/形G7L-1A-B/形G7L-1A-BJ/形G7L-2A-T/形G7L-2A-TJ/形G7L-2A-B/形G7L-2A-BJアズワン品番64-3377-41
リレー用カバー G7L omron(オムロン)リレー用カバー G7Lomron(オムロン)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
端子充電部をカバーで保護し、接触による感電を防止します。
適合形G7L-1A-B/形G7L-1A-BJ/形G7L-1A-BUB/形G7L-1A-BUBJ/形G7L-2A-B/形G7L-2A-BJ/形G7L-2A-BUB/形G7L-2A-BUBJアズワン品番64-3377-40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G16SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2G16) SMCCD Series(CDJ2G16)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
8系統のHDMI信号を1つのHDMIディスプレイに接続HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096x2160@60Hz4:4:4)、標準1080p(1920×1080@60Hz)HDR10+対応双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能自動スイッチングモードで自動的にポートを選択HDMI入力ソース間の簡易切替IR延長対応デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示プラグアンドプレイラックマウント対応
用途ATENVS0801HBは、8系統の信号を互換性のあるディスプレイデバイスにルーティングする8ポートTrue4KHDMI対応のスイッチャーです。仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動セット内容IRリモートコントロールユニット×1、IRレシーバーケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1消費電力(W)DC5.3V:3.73スイッチDIP自動スイッチON/OFF×1出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3mケース質量(kg)2.14(4.71lb)材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャック×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8300-82ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)・最大距離3m互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC1280、VC180・ビデオエクステンダーVE2812R、VE810、VE812・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1、2L-7D20H・アクセサリー2XRT-0003G、2XRT-0007G
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16G) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16G)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
25A-MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形/二次電池対応 SMC25A-MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形/二次電池対応SMC
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は8バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7039アズワン品番65-7986-39
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32G-800A7L7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32G-800A7L7SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)800配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-200LL7) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-200LL7)SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-700L7Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-700L7Z)SMC
71,980税込79,178
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)700配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-2070H7Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-2070H7Z)SMC
99,980税込109,978
1個
24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)2070配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-2000H7Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-2000H7Z)SMC
149,800税込164,780
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)2000配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-200L7Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-200L7Z)SMC
63,980税込70,378
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-120H7H) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-120H7H)SMC
53,980税込59,378
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)120配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
バルブ付エアシリンダ CDVM5L32 SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5L32SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-1200A7L7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-1200A7L7SMC
54,980税込60,478
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)1200配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-400L6H7Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-400L6H7Z)SMC
86,980税込95,678
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-400LL7Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-400LL7Z)SMC
98,980税込108,878
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-400L7Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-400L7Z)SMC
87,980税込96,778
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-400L7A7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-400L7A7SMC
52,980税込58,278
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-300H7Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-300H7Z)SMC
87,980税込96,778
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1600L7Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1600L7Z)SMC
85,980税込94,578
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1600配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-200L6L7) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-200L6L7)SMC
52,980税込58,278
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5L32) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5L32)SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CDVM5L25 SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5L25SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CDVM5L40 SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5L40SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷から40日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1000L7Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1000L7Z)SMC
76,980税込84,678
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1000配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-600L7Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-600L7Z)SMC
87,980税込96,778
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付