カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 農業機械(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g820k」の検索結果

アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥7,100税込¥7,8101台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
高輝度LED(青)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。アズワン品番64-9313-39
ヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズ
Wieland¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:グレー●ピッチ:10mm●ヒューズサイズ:5 x 30mm●定格電流:6.3A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:WK●VDE 0820 T2/IEC 257. ヒューズブロック、ユニバーサルフット、タイプW/K. このタイプのヒューズ端子は、ヒンジ付きヒューズキャリアを備えています。 これは5 x 20、5 x 25、及び5 x 30 mm (端子幅8 mm)又は6.3 x 32 mm (幅10 mm)に対応しています。 スイベルキャリアには、開位置及び閉位置のロックポイントがあり、シールすることができます。 定格電流は次の規格に適合: VDE 0820 T2/IEC 257 1) 最大1.5 Wの電力損失 2) 最大2.5 Wの電力損失 *) 電圧及び電流は使用するヒューズによって決定。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷規格24X32XT1.2部品名称ヒラザガネ図解NoMW1010H 工業用ポンプ部品_No.24、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.28、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.29、MW820H 工業用ポンプ部品_No.25、MW620H 工業用ポンプ部品_No.25
オイルシール S14 32 7
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷規格S14327(トクシユ)部品名称オイルシール S14 32 7図解NoMW1010H 工業用ポンプ部品_No.25、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.29、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.30、MW620H 工業用ポンプ部品_No.26、MW820H 工業用ポンプ部品_No.26
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷規格M102ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMW1051 工業用ポンプ部品_No.66、MBW270E-M ポンプ部品_No.38、MW2DX05ELS 部品_No.19、MW1050 工業用ポンプ部品_No.63、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.66、MW1050(PV) 部品_No.68、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.71、MW650 工業用ポンプ部品_No.52、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.58、MW240 工業用ポンプ部品_No.39、MW1051-2 部品_No.71、MW1050-2 部品_No.70、MBW270E-K ポンプ部品_No.38、MW1050(PV) 部品_No.21、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.55、MW650-2 部品_No.10、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.57、MW3SF34G(2004) 部品_No.43、MW1052 部品_No.66、MW1051F-2 部品_No.71、357755MW681K 部品_No.73、MW820H 工業用ポンプ部品_No.65など
プラグ PT3/8
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷規格PT3/8部品名称プラグ PT3/8図解NoBSM-1220L-D 油圧配管部品_No.12、VSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.5、BSM-1040SLT-C2 オイルタンク部品_No.13、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.16、BSM-1310L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.18、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.72、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.11、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.13、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.4、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.12、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.65、SSA-α510 燃料タンク、バッテリ部品_No.2、SSA-G650 スロットルレバー・燃料配管部品_No.13、BSM-1230SLT-C2 オイルタンク部品_No.13など