カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥7,100税込¥7,8101台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
バーテブラチェア 5本脚タイプ <配送時組立サービス付>
イトーキ¥88,980税込¥97,8781台19日以内出荷から61日以内出荷座った状態で、右肘先端のダイヤルを回転させることにより、体格に合った座面の高さに調節することができます。 前傾姿勢をとると座面の前縁部が最大10°たわみ大腿部の圧迫を軽減させます。 背にもたれると肘と背の取付部の2つの支点で傾き、無操作で合計25°まで傾きます。 底突き感の少ない座面形状。3次元形状が座る人を正しい着座位置へ誘導します。 座面が前方へ最大30mmスライド。後傾しても安定感があり、狭い場所でも後方スペースを確保できます。用途バーテブラチェア 5本脚幅(mm)570質量(kg)11.6高さ(mm)775奥行(mm)550キャスターあり肘掛ありグリーン購入法適合ハンガーなしランバーサポートなし
バーテブラ03 5本脚 ウレタンキャスター SD布地<配送時組立サービス付>
イトーキ¥82,980税込¥91,2781台19日以内出荷仕様ガス上下調節幅(mm)570材質/仕上●背・座:布地張り(SD、CD、KC、KS)●肘:エラストマー樹脂またはオーク無垢材●背のロッキング・座スライド ●座の前傾質量(kg)11.6高さ(mm)775奥行(mm)550グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら