カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「g90-301」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型表示トータルカウンタ ライン精機

    中型表示トータルカウンタ

    ライン精機
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
    用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7327質量(kg)1.5入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
  • トヤマ式乾湿計 -10~50℃ 東亜計器

    トヤマ式乾湿計 -10~50℃

    東亜計器
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    繰り出し式湿度計により、湿度が分かる設計です。
    仕様●精度:±2℃●繰り出し付き280×80mmセルロイド目盛板●サイズ(mm):301×90×30●重量(g):約260●測定範囲:-10~+50℃●最小目盛:1℃アズワン品番1-627-11
  • ドレンプラグソケットセット KTC

    ドレンプラグソケットセット

    KTC
    4,998税込5,498
    1セット(3個組)
    当日出荷
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
  • キャップ(H-6013-B) BIGM(丸山製作所)

    キャップ(H-6013-B)

    BIGM(丸山製作所)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キヤツプ(H-6013-B)図解NoMRS75-500 ノズル部品_No.14、MRS60-300-4 ノズル部品_No.14、MRS75-503 ノズル部品_No.14、MS027ASC ハリマーク、付属品、オプション部品_No.10、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.26、MRS75-501 ノズル部品_No.14、MRS60-300クミタテ ノズル部品_No.14、MRS60-300-3 ノズル部品_No.14、MRS90-500 ノズル部品_No.14、SSA-G530 ノズル組立(新タイプ)部品_No.13、MRS60-301 ノズル部品_No.14、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.14、MRS60-302 ノズル部品_No.14
  • シンコウカクフンコウパッキン H-704 BIGM(丸山製作所)

    シンコウカクフンコウパッキン H-704

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称シンコウカクフンコウパツキン H-704図解NoMRS60-300クミタテ ノズル部品_No.12、VSM100-11 ノズル部品_No.56、MRS60-302 ノズル部品_No.12、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.56、MRS60-300-4 ノズル部品_No.12、MRS75-501 ノズル部品_No.12、MRS75-500 ノズル部品_No.12、MRS60-301 ノズル部品_No.12、MRS75-503 ノズル部品_No.12、MRS90-500 ノズル部品_No.12、SSA-G530 噴頭部品_No.38、SSA-G530 ノズル組立(旧タイプ)部品_No.5、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.28、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.12、SSA-G650 ノズル部品_No.32、MRS60-300-3 ノズル部品_No.12