カテゴリ

  • 作業工具(131)
  • 油圧機器・油圧ホース(102)
  • バイク部品(98)
  • オフィス家具(83)
  • メカニカル部品(74)
  • 農業機械(72)
  • 空調・照明・電設資材(67)
  • 機構部品(63)
  • 厨房用品(60)
  • 家電(53)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 安全靴・作業靴(47)
  • 測定用品(41)
  • 日用品(39)
  • 制御機器(37)
  • 農具(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 物流用品(26)
  • 保管用品(24)
  • 梱包用品(23)
  • 安全用品(23)
  • 研磨材(23)
  • 電動工具(23)
  • 作業服(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 食品・飲料(22)
  • 清掃用品(21)
  • 防災用品(21)
  • 事務用品(21)
  • 切削工具(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 安全保護具(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • カー用品(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • テープ(15)
  • 建築金物(15)
  • 空圧工具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 手袋(14)
  • 介護用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 防犯用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 電気材料(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 溶接用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 塗料(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 縫製用品(4)
  • 理美容(3)
  • 安全標識(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「g900」の検索結果

1,869件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーテープ G900K01 TRESSOSTAR 90 DELUXE コットン VELOX

    バーテープ G900K01 TRESSOSTAR 90 DELUXE コットン

    VELOX
    1,498税込1,648
    1セット
    4日以内出荷
    厚みのある100%コットンバーテープ。
    材質綿幅(mm)20質量(g)34(ペア)長さ(m)2.6
  • 液晶保護フィルム RICOH G900 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH G900 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH G900寸法(mm)70.6×52.5取付方式シリコン吸着機能ブルーライトカット、反射防止
  • 液晶保護フィルム RICOH G900 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH G900 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH G900寸法(mm)70.6×52.5取付方式シリコン吸着硬度9H機能高硬度
  • 液晶保護フィルム RICOH G900 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH G900 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH G900寸法(mm)70.6×52.5取付方式シリコン吸着硬度9H機能ブルーライトカット、高硬度、光沢
  • ピストン(G900) 三菱

    ピストン(G900)

    三菱
    7,398税込8,138
    1個
    14日以内出荷
  • ガラス容器 BeHAUS

    ガラス容器

    BeHAUS(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    用途保存容器として。色(本体)クリア材質ソーダガラス色(フタ)材質(フタ)ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス容器 アデリア(石塚硝子)

    ガラス容器

    アデリア(石塚硝子)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    持ち易い取手付
    用途保存容器として。材質(本体)硝子材質(フタ)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手甲ガード ミドリ安全

    手甲ガード

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    手甲に装着することで挟み事故や衝突事故からの衝撃を緩和します。左右兼用タイプです。洗濯して使えるので衛生的です。マジックテープで調整ができ、手によくフィットします。軽いので操作性抜群です。手袋の内側、外側どちらでも使用できます。
    用途物流などカゴ車運搬での挟み込み事故対策に、土木・建築・鉄鋼現場などでの打ち付け事故対策にサイズフリートラスコ品番495-8454厚さ(mm)10寸法(mm)クッション部分:長さ150×幅100×厚み10質量(g)45タイプマジック式幅(cm)10長さ(cm)15適合部位手甲
  • AG-MAX 銀イオンメッシュ 5本指靴下 ハヤシ[靴下]

    AG-MAX 銀イオンメッシュ 5本指靴下

    ハヤシ[靴下](1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(3足)
    当日出荷
    指先、カカト補強糸に「AG-MAX」使用! 銀イオンの力で「消臭効果」「抗菌防臭」「吸水速乾」の3つの効用! 本体に高級純綿糸使用で「通気性」「風合い」「柔らかさい履き心地」
    アソートサイズ(cm)24.5~27材質本体:綿・ナイロン、指先カカト:Ag-MAX(綿・ポリエステル)・ナイロン入数3足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約25指タイプ5本指
  • 角型引掛シーリングハンガ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリングハンガ

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質鋼板タイプ角型引掛シーリングハンガ(絶縁ブッシング・ビス付)
  • 900g 両頭ハンマー エスコ

    900g 両頭ハンマー

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    種類両口ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)285材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575XC-1
  • ドリームパワー インバーター発電機 ナカトミ

    ドリームパワー インバーター発電機

    ナカトミ(3件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
    用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。燃料タンク容量(L)1.8(レベルゲージ位置)付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、棒ハンドル幅(mm)450質量(kg)約12.7高さ(mm)380出力(kW)エンジン:1.15(1.5PS)/5000-1奥行(mm)260定格電圧(V)交流:単相100、直流:12定格電流(A)交流:9、直流:5定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約70(エコモードスイッチON時約63)エンジン部総排気量(mL)53.5連続運転時間(h)約3時間40分~2時間20分交流定格出力(kVA)0.9エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター出力端子USB:DC5V/2A×2口(合計4A)点火プラグTORCH A7RTC(一体型)エンジンオイル容量(mL)180コンセントAC100V/9A×2口(合計9Aまで)、DC12V/5A×1口
  • 丸型引掛シーリングハンガ Panasonic(パナソニック)

    丸型引掛シーリングハンガ

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y材質鋼板タイプ丸型引掛シーリングハンガ
  • ビジネス用G型 赤 済 タテ シヤチハタ

    ビジネス用G型 赤 済 タテ

    シヤチハタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シリーズXスタンパーインク色印面サイズ(mm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-20N印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • シーリングファン 天井扇 Panasonic(パナソニック)

    シーリングファン 天井扇

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
    湿度(%RH)RH80%以下使用環境温度(℃)5~40
  • ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット 本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)110電圧(V)100ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用エコロジー商品省エネ
  • エアーガン HASCO

    エアーガン

    HASCO
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    奥まったところに届く、超ロングエアーガンです。パイプ横からエアーを吐き出すタイプです。
    用途奥まった掃除に難しいエアドライヤー、ラジエーターのつまり解消等に。材質スチールエアー取付口1/4
  • シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    シングルグリップ 中間引タイプ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
  • 屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG] JRC

    屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG]

    JRC
    40,180税込44,198
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W1(mm)50
  • ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA ヤンマー

    ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA

    ヤンマー
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。
    用途パソコンや電子制御工具などに。マイコン制御機器、計測機に。屋外の作業、アウトドアに。停電や災害時の非常用電源に。トラスコ品番260-7704全長(mm)450周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)240出力定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8Aタンク容量(L)2.5全高(mm)380使用燃料ガソリン対応並列運転:×騒音値(dB)48.5~60.5連続運転時間(h)11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
  • ビジネス用G型 赤 検 タテ シヤチハタ

    ビジネス用G型 赤 検 タテ

    シヤチハタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シリーズXスタンパーインク色対応オプション補充インキ:XLR-20N印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    網目50×50mm
  • EG-400B用バッテリー(683877) ヤマダコーポレーション

    EG-400B用バッテリー(683877)

    ヤマダコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様約45分の充電で400gカートリッジグリース約4本使用可能適合EG-400B(廃盤品)トラスコ品番496-1196質量(kg)0.5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • ミニレフ球7.5W ELPA

    ミニレフ球7.5W

    ELPA
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)7.5定格電圧(V)110定格寿命(時間)約1500ガラス色フロスト
  • ルームケージ アイリスオーヤマ

    ルームケージ

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    室内犬が快適に過ごせるサイズのペットケージです。ドアロックは片手で簡単に開閉できるワンタッチ式。移動に便利なキャスター付きです。
    材質パネル:スチール(エポキシ粉体塗装)、ドアロック・バックル:ABS樹脂、ジョイント:ポリプロピレン・ABS樹脂、トレー:ポリプロピレンミルキーブラウン
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。
    材質スチールネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
  • LED電球サイン球 E26 ELPA

    LED電球サイン球 E26

    ELPA(1件のレビュー)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    13,590税込14,949
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • インナー手袋(フィットタイプ) 旭化成

    インナー手袋(フィットタイプ)

    旭化成(1件のレビュー)
    279税込307
    1双
    当日出荷
    吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を75%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。高い吸放湿性と低い耐摩抵抗性で快適な着用感が得られます。伸縮糸を使用しており、従来の製品に比べフィット感が高く、作業性がよくなっています。家庭用洗濯可能で、繰り返し使用ができます。
    用途ニトリル、ラテックスなど通気性のない手袋の手汗ムレ対策として手汗成分(Na+など)のコンタミ対策として。トラスコ品番195-1924材質ベンベルグ(R)(キュプラ)、ナイロン厚さ(mm)1.7白(生成色)サイズフリー全長(cm)17.8中指長(cm)6.0手のひらまわり(cm)14.4色(手首部)ゲージ数13
  • ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • アングルグラインダ 東空販売

    アングルグラインダ

    東空販売
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    頭部高さ(mm)96付属品25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番826-6395材質全長(mm)274質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500PT(エアインレット)3/8空気消費量(m3/min)0.8~1砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22切断深さ(mm)75使用エアーホース内径(Φmm)12.7砥石周速度(m/min)最速/4800適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
  • リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)

    シンフォニアテクノロジー
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現 周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
    定格電圧(V)200角度(°)板ばね:15振動数範囲(Hz)80~110ケーブルサイズ(mm2)0.75適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
  • プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)

    プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。 長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に材質ポリカーボネート質量(g)5測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 900g [ノンスパーク]エンジニアハンマー エスコ

    900g [ノンスパーク]エンジニアハンマー

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KK-900
  • ハチェツトH900 34cm 900g ハスクバーナ

    ハチェツトH900 34cm 900g

    ハスクバーナ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
  • ビジネス用G型 赤 至急 タテ シヤチハタ

    ビジネス用G型 赤 至急 タテ

    シヤチハタ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    シリーズXスタンパーインク色対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
...