カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「g9sb」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティ・リレーユニット G9SB omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SB

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
    保護構造IP20応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100耐衝撃(耐久)1002使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz締め付け強度(N・m)(端子)0.5耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
  • G-9S単品 TMEHジャパン

    G-9S単品

    TMEHジャパン
    293税込322
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)121
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • マキツキボウシバン BIGM(丸山製作所)

    マキツキボウシバン

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    規格クロ図解NoDB233D B ギヤケース部品_No.8、BCS260RS-1 本体部品_No.15、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、OS26KL ギヤケース部品_No.8、MB279L 本体部品_No.20、MB327UT 本体部品_No.28、MBS3030 ギヤケース部品_No.8、AC26S 本体部品 マキツキボウシバン_No.23、MB2620G ギヤケース部品_No.9、MB2603MG ギヤケース部品_No.8、AC266S 本体部品 マキツキボウシバン_No.17、GKB2403U 本体部品_No.17、AC23SB 本体部品 マキツキボウシバン_No.16、MB2320L ギヤケース部品_No.9、MB369U-DX 本体部品_No.31、MB2330DU ギヤケース部品_No.8、MB2630DU ギヤケース部品_No.8、MBS2330 ギヤケース部品_No.8、GKBS2702 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、DB235SP L ギヤケース部品_No.8、MLBS2700 本体 外管、ギヤケース部品_No.13など
  • Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ omron(オムロン)

    Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズF3S-TGR-N_C
  • Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ omron(オムロン)

    Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    シリーズF3S-TGR-N_RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X75X30図解NoMSA415R8CG-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.50、MS615R4CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.51、CBM-301SB ブーム装置 (左サイドブーム)部品_No.13、SSA-G600 テンションプーリ(動噴側)部品_No.9、GSL204-M マキトリソウチ部品 6カクボルト_No.1、SSA-F600 台車 ドウフンクラッチ部品_No.9、MSA615R8CG-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.48、MSA615R4C-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.51、MSL330-M-A マキトリソウチ部品_No.61、MSA415R8C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.51、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.61、GSL305-H マキトリソウチ部品 6カクボルト_No.61、MS515R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.51、SSA-F1010 噴霧クラッチ部品_No.10、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.51など
  • Eガタトメワ ヨビ12 BIGM(丸山製作所)

    Eガタトメワ ヨビ12

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ12部品名称Eガタトメワ ヨビ12図解NoMRS90-502BSLT ヤクエキタンク部品_No.4、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.43、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.42、KBM-501D フレーム スタンド ステップ部品_No.18、SSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.38、SSA-F615 動力噴霧器(2)部品_No.43、SSA-S602DXVT 動力噴霧機(テンション)部品_No.21、BSM-1065SLT-20HA フレーム スタンド部品_No.11、SSA-F611 テンションプーリ(動噴側)部品_No.20、SSA-G540 テンション(動噴側)部品_No.9、SSA-F600I テンションプーリ(動噴側)部品_No.27、MHL351 操作関係部品_No.17、CBM-302SB センタブーム部品_No.10、SSA-S611 動力噴霧機-2部品_No.26、BSM-1300L-2 本体部品_No.10、SSA-S550 撹拌部品_No.40、BSM-1040SLT-BC2-1 付属品部品_No.40など