カテゴリ
- 測定用品(1,892)
- 制御機器(163)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
- FA担当者のオススメ新商品(109)
- パソコン/周辺機器(79)
- 配管・水廻り設備部材(74)
- メカニカル部品(58)
- 自動車補修部品(44)
- 農業・園芸資材(35)
- オフィス家具(30)
- 切削工具(26)
- 安全標識(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- バイク部品(10)
- 作業工具(10)
- 電動工具(9)
- 家電(8)
- 事務用品(8)
- 農業機械(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 理研計器(1,881)
- CKD(132)
- GAONA(ガオナ)(120)
- Qlight(119)
- 椿本チエイン(51)
- メディアカバーマーケット(44)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- omron(オムロン)(18)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
- タンガロイ(11)
- エスコ(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 三菱マテリアル(9)
- レイ・アウト(9)
- AFAM(アファム)(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- 山洋電気(6)
- GENTOS(6)
- ParkerTAIYO(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ga-02」の検索結果

自動繰り出し ナイロンカッター
YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.3取付穴(mm)25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45
EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC2200GA02
EARTH POWER¥359,800税込¥395,7801個8日以内出荷プロパンガス燃料方式インバータ方式寸法(mm)547×490×618質量(kg)56
パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管
CKD¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌々日出荷ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4
パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管
CKD¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から7日以内出荷ポート数5有効断面積(mm2)12使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4
パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ
CKD¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。リード線取出方法グロメットポート数5有効断面積(mm2)12定格電圧(V)DC24使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
マキタ(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動、ダイヤル変速付無段変速、ブレーキ、キックバックによる反動低減、再起動防止機能、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21m(切込み深さ10mm)、約11.9m(切込み深さ20mm)
VGA ケーブル
Vodaview¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。ケーブル太さ(mm)5.5仕様HDCP:非対応色黒規格VESA VGAコネクタ形状D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)分類アナログ VGA ケーブルプラグニッケルメッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)変換タイプオス-オスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
ユニバーサルトロリTS2形用部品
KITO(キトー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷仕様ユニバーサルトロリ TS2 プレントロリ・ギヤードトロリ共通部品レール幅(mm)175、200、250、300用
VGA ケーブル 中継アダプタ付
Vodaview¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。中継コネクタ付き。ケーブル太さ(mm)5.5仕様HDCP:非対応色黒規格VESA VGAコネクタ形状ケーブル :D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)、中継アダプタ:D-sub 15ピン(メス)- D-sub 15ピン(メス)分類アナログ VGA ケーブル 中継アダプタ付プラグニッケルメッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)変換タイプオス-オス、メス-メス
カーボグラスAXLW
アクリサンデー(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚4日以内出荷ガラスと比較し施工しやすく破損しにくい透明材料です。アクリルと比較し燃えにくく、他のプラスチックに比べ有毒ガスの心配がない安全材料です。材質ポリカーボネート寸法(幅W×長さL)(mm)1820×910![オーバンド5kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72167938-260212-02.jpg)
オーバンド5kg袋
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥61,980~税込¥68,178~1ケース(4袋)12日以内出荷アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。厚さ(mm)1.1色アメRoHS指令(10物質対応)対応
手動切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から61日以内出荷電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。質量(kg)1.7呼び25A最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)27許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類方向制御弁
電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から46日以内出荷仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50呼び25最高使用圧力(MPa)10配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH002)
GAONA(ガオナ)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)30アズワン品番64-5156-80
...



































![オーバンド5kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72167938-260212-02.jpg)