カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 建材・エクステリア(1)

「ga-1021」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイルカーペット GA-100 東リ

    タイルカーペット GA-100

    東リ(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
    寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
  • 超薄型 セーフティドアスイッチ  SG-A1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:300本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15)電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時)感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。操作回数頻度:1,200回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000定格通電電流(A)Ith:2.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:8以上短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
  • 超薄型セーフティドアスイッチ Panasonic(パナソニック)

    超薄型セーフティドアスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    6日以内出荷
    世界最薄クラス※のセーフティドアスイッチ登場! 3接点を内蔵 全機種ケーブル引き出しタイプ アクチュエータ挿入口は2方向でどちらでも選択可能 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能
    規格UL/C-UL、CE、TUV
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92特性低消費電力