カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「ga-10ml」の検索結果

グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力124W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TCPoE+
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力62W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル)
GAONA(ガオナ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ハンドソープなどを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。 片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出ます。 ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。 石ケン水原液は、別途GA-ME022(400ml)、GA-ME023(400ml×10個)をお求めください。 取付用のビス付き。用途壁掛タイプのプッシュ式石ケン水入れです。付属品ビス材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレン容量(mL)350タンク容量(mL)350