カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
  • 測定用品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • オフィス家具(28)
  • 制御機器(25)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 切削工具(24)
  • 日用品(20)
  • 自動車補修部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 物流用品(7)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-20」の検索結果

465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,890税込4,279特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用)GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質鋳鉄
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホビールーターセット 86PCS EARTH MANホビールーターセット 86PCSEARTH MAN(19件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(86本)
当日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。電圧(V)14セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から10日以内出荷
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
11,063税込12,169特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-20~60付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。形状ストレート高さ(mm)23.4材質(本体)黄銅、鋼使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ接続:20型使用流体空気バルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。材質エチレンプロピレンゴム
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
15,288税込16,817特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠しGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷から8日以内出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ステンレス厚さ(mm)0.3
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
12,938税込14,232特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ外径(Φmm)16
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
949税込1,044
1個
当日出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ UパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
TATスタンパー専用補充インク(多目的用) シヤチハタTATスタンパー専用補充インク(多目的用)シヤチハタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)37.8×25.0×73.5容量(mL)20質量(g)約28種類多目的用シリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(プレミアムタイプ)DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
12,900税込14,190
1セット(4枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から25日以内出荷
ドライブシャフトブーツ176161 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ176161丸一ゴム工業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主な適合純正品番MB109184・MB176161・1A50-22-540・MB393130・7232-22191・42335-SJ6-310・F003-22-540・28023-AA120・04438-87F35・MB936191・23222-GA340・MB297340・42335-SJ6-003・72322-2190・04438-87F49-000・04438-87F22・04438-87F49・04438-87F38・7232-22230・44119-71C20・44119-71C10・7232-22190・44メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU、SUZUKI
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から92日以内出荷
パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ CKDパイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA RシリーズCKD
6,298税込6,928
1個
当日出荷から61日以内出荷
ポート数3
赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (カップリング付き水栓用 ツバつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (カップリング付き水栓用 ツバつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)適合呼び13のカップリング付水栓使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじG1/2
ガオナ スワンUパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ スワンUパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37パイプ外径(Φmm)16
これエエやん ペーパータオルボックス 中判 GAONA(ガオナ)これエエやん ペーパータオルボックス 中判GAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
オフィスや病院、店舗など、不特定多数の人が使用する手洗いでの感染症対策におすすめです。 壁掛けなので、ペーパータオルが水に濡れる心配がなく、狭いスペースでも使用できます。 手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンで使用できます。 中判のペーパータオルを最大200枚収納できます。 本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。 ABS樹脂製のため、軽量で耐衝撃性に優れており、手垢や水跡もつきにくいです。 取付位置を自由に決められるので、ペーパータオルが取り出しやすい高さに取付けできます。 ペーパータオルは、別途GA-ME019(200枚)、GA-ME020(200枚×25個)をお求めください。
用途シンプルなデザインの壁掛ペーパーホルダーです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂収納枚数200
ユニバーサルトロリTS2形用部品 KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用部品KITO(キトー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様ユニバーサルトロリ TS2 プレントロリ・ギヤードトロリ共通部品レール幅(mm)175、200、250、300用
ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し) GAONA(ガオナ)ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し)GAONA(ガオナ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
呼13・20サイズ兼用 偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。
用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。材質炭素鋼、ステンレス鋼線呼び13・20兼用アズワン品番64-5156-98
ステンレスマグ用 飲み口セット 象印マホービンステンレスマグ用 飲み口セット象印マホービン(1件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
品名ステンレスマグ用 飲み口セット
ユニバーサルトロリTS2形用パーツ KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用パーツKITO(キトー)
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
...