カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 制御機器(27)
  • 自動車純正部品(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 卓上消耗品(8)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-22」の検索結果

関連キーワード
282件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GA-22Sセット品 TMEHジャパン

    GA-22Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥1,400~税込¥1,540~
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)217
  • 戸当りゴム GA-22 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-22

    ACE(エース)
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)20.5寸法W(mm)12
  • ブラケット (GA22) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (GA22)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト(L) ドライブ (GA22) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) ドライブ (GA22)

    MAZDA(マツダ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト(R) ドライブ (GA22) MAZDA(マツダ)

    シャフト(R) ドライブ (GA22)

    MAZDA(マツダ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Gシリーズ専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。GA-12 後継
    適合機種GH-101RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-201RG質量(g)42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×43.7×14.8バッテリー電圧(V)3.8充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式充電池タイプリチウムポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)2000充放電回数(回)約300(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)バッテリー容量(Wh)7.6
  • グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト
  • オールマイティLSⅡ21M mizuno(ミズノ)
    ホワイト
    ブルー
    レッド

    オールマイティLSⅡ21M

    mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)
    ¥12,880税込¥14,168
    1足
    当日出荷
    心弾むミッドカット。軽量でかつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品。片足重量約395g(26.0cm片方)。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。競技向けに開発された素材とセル構造から埋めれる、優れたクッション性が、快適な環境を実現。ゆったりした足入れなのに、しっかりしたホールド感をキープするミッドカットタイプ。【ムレにくい】ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
    材質(底部)ゴム底
  • フェルトバフ軸径3.0mm ミニター

    フェルトバフ軸径3.0mm

    ミニター
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3
  • 3カ-W グリップアンカー 大阪魂

    3カ-W グリップアンカー

    大阪魂
    ¥1,634税込¥1,797
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理3価クロムホワイトクロメート
  • ドブグリップアンカー 大阪魂

    ドブグリップアンカー

    大阪魂
    ¥1,709税込¥1,880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数1.5
  • フェルトバフ ミニター

    フェルトバフ

    ミニター
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 平型圧縮治具 今田製作所

    平型圧縮治具

    今田製作所
    ¥109,800税込¥120,780
    1組
    3日以内出荷
    自動調芯型で揺れ量も調整できます。
    質量(kg)【上部】1.3径(Φmm)【円盤】100最大荷重(kN)10
  • オールマイティASⅡ34L mizuno(ミズノ)

    オールマイティASⅡ34L

    mizuno(ミズノ)
    ¥12,880税込¥14,168
    1足
    当日出荷
    逃がせ静電気。 温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応。 静電気が原因となって発生するトラブルを減らす静電気帯電防止タイプ。 クッション性に優れ、ゴムの靴紐だから脱ぎ履きカンタン。 体にたまった静電気を、中敷から中底、本底へ流し、床面に逃がす設計。 【つま先補強】 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 【丈夫な履き口】 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫 このシューズはプロテクティブスニーカー規格認定品です。 またJIS T8103に準拠した試験を実施しており、温度23±2℃(相対湿度 25±3%)及び0(+2)℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。
    形状ローカット材質(アッパー)合成皮革機能静電気防止/クッション性/耐久性甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ靴タイプスニーカー
  • オールマイティVH11L mizuno(ミズノ)
    ブルー
    レッド

    オールマイティVH11L

    mizuno(ミズノ)
    ¥13,800税込¥15,180
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    通気の常識が変わる。通気に特化したシューズが登場!。アッパーの大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔によってシューズ内の熱気を逃し、足元を快適にキープ。酷暑の現場で働くワーカーに朗報!。通気に特化したワークシューズ。独自のソール構造に加えて、広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出 。アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい
    用途運輸業、建築業、製造業形状ローカット質量(g)約375(26.0cm片方)材質(アッパー)合成繊維×人工皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • カップリングリンク マーテック

    カップリングリンク

    マーテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質特殊合金鋼
  • 額縁朱丹 クラウン[事務用品]

    額縁朱丹

    クラウン[事務用品]
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    翌々日出荷
    飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。重厚感が増す落ち着いたグリーンの細工模様。
    材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)16グリーン購入法適合
  • SUSグリップアンカー 大阪魂

    SUSグリップアンカー

    大阪魂
    ¥6,205税込¥6,826
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ)
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    オールマイティSSⅡ21H

    mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)
    ¥14,800税込¥16,280
    1足
    当日出荷
    強靱ハイカット エンボス加工が印象的な人工皮革を全面に採用。 3本ベルトのデザインに、心強い防塵性能を秘めたハイカット。 アッパーにはオール人工皮革採用。 さらに細部にこだわりの防塵設計&ハイカットデザインで、粉塵やホコリの侵入を抑えます。 さらに3本ベルトが足首をがっちりサポート。 クッション性、耐滑性にも優れたタフな一足。 ディテールまでこだわったデザインで、現場の声に応えます。 【アッパー】 足首をしっかりサポートするハイカットタイプ 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 すり減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用 メッシュに比べて丈夫 踵部分に夜間の作業に光を反射する再帰反射を採用 【ソール】 踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性を向上 六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現 油による劣化がしにくいラバーソール 突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    用途建設業・製造業
  • SF4-1G SMC

    SF4-1G

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱
    4日以内出荷
  • グリップアンカーGAーDタイプ溶融亜鉛めっきインチねじ サンコーテクノ

    グリップアンカーGAーDタイプ溶融亜鉛めっきインチねじ

    サンコーテクノ
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(6本)
    4日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    種別平歯車材質SCM415
  • サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • No2x110mm [+]ビット エスコ

    No2x110mm [+]ビット

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GA-22材質鍛造鋼製全長(mm)110先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ エスコ

    ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1本
    翌日出荷
    ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広
    仕様●呼び(mm):150●全長(mm):150●厚み(mm):10.7●最大口幅(mm):26●重量(g):125●目盛表示:0~26mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
  • パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管

    CKD
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
    電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4
  • 八角ミラー ウォールミラー パラデック

    八角ミラー ウォールミラー

    パラデック
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    5日以内出荷
    おしゃれに飾れる開運八角ミラー M。卓上、壁掛けどちらでも使える2WAYタイプ。色んなシーンで活躍するシンプルデザイン。使い勝手の良いサイズ感。無段階角度調節スタンド
    材質2mm厚ミラー、PS樹脂、MDF質量(g)約 360
  • ショッピングカート 河淳

    ショッピングカート

    河淳
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    規格SGマーク取得キャスター径(Φmm)100(4輪自在・静音仕様)適合年齢(歳)生後12ヶ月以上48ヶ月未満
  • (EA276GA用)ベンダーガイド エスコ

    (EA276GA用)ベンダーガイド

    エスコ
    ¥27,800税込¥30,580
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮
  • ハブボルト交換機 大型 ISO HASCO

    ハブボルト交換機 大型 ISO

    HASCO
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    トラックのISOハブボルトをエアハンマーで楽に圧入・抜取出来ます。ハブボルト専用設計で、スムーズな作業が可能です。抜取終了後、エアハンマーが暴れないウレタンブッシュ付きです。
    用途トラックのハブボルトの圧入・抜取セット内容ハブボルトインストーラー、ハブボルトリムーバー、ハブボルトウレタンブッシュ
  • パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ

    CKD
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
    リード線取出方法グロメットポート数5有効断面積(mm2)12定格電圧(V)DC24使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55
  • 8.0x150mm [-]ドライバー(四角軸) エスコ

    8.0x150mm [-]ドライバー(四角軸)

    エスコ
    ¥2,210税込¥2,431
    1個
    翌日出荷
    レンチ等で高トルクを掛けられる四角軸モデル
    商品構成単品
  • 160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー) エスコ

    160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー)

    エスコ
    ¥17,100税込¥18,810
    1個
    翌日出荷
    静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
    仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)160×40全高(mm)195耐熱温度(℃)-25~80
  • スプリングガイドピン タカノ

    スプリングガイドピン

    タカノ
    ¥469~税込¥516~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
  • フレキシブルシャフト エスコ

    フレキシブルシャフト

    エスコ
    ¥119,300税込¥131,230
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。適応パイプ用のブラシに接続できます。エスコ商品ページの下部記載のその他関連をご覧ください。
    接続ねじ(inch)1/4”-28
  • W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    ¥11,175~税込¥12,293~
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    ポート数5