カテゴリ
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ga-311」の検索結果
![超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質ケース:PBT、ケースカバー:ポリカーボネート質量(g)約15品名アンプ種類アンプ分離型出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)25以下使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+60(4~7台連結時:-10~+50、8~16台連結時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備出力動作接近時ON/離れてON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート引出し
DAIKEN(旧:大建工業)¥41,980税込¥46,1781セット6日以内出荷シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。色ホワイト高さ(mm)819段数3段
パイロット式3ポート弁ダイレクト配管 3GAシリーズ
CKD¥9,314税込¥10,2451個41日以内出荷弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数3最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇50℃使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~55電線接続方法リード線(300mm)サージキラー、ランプ付最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB振動(m/s2)50以下給油不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)定格電圧変動範囲±10%手動装置ノンロック・ロック共用形サージキラーサージキラー付きインジケータランプ付き




![超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)