カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 切削工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ga-40h」の検索結果

アンゼンガードツキハンドホルダー
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281本当日出荷グリップアンカー施工用のハンドホルダーです用途グリップアンカー施工用のハンドホルダーですRoHS指令(10物質対応)対応
マシンホルダー
サンコーテクノ¥2,198税込¥2,4181本(1本)当日出荷から4日以内出荷グリップアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
カットオフバイメタルバンドソー
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781箱(3本)翌々日出荷から95日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
20 オシアジガー 4000HG
SHIMANO(シマノ)¥65,980税込¥72,5781個8日以内出荷コンパクト&高ラインキャパシティ。 深海&離島の大物に対応するNEWジガー。 ジギング用ベイトリールの王道・オシアジガーに、深海や離島の大物に対応する4000番が新登場。 コンセプトは「コンパクト&高ラインキャパシティ」。 PE3号×1200mの糸巻量を誇りながらも、パーミングサイドの外径を小径化することでホールド性も両立。 カンパチ、アブラボウズ、ベニアコウなどディープゾーンのターゲットを射程に収めます。 もちろん、ジガー伝統の堅牢な造りと滑らかな巻き上げ性能は余さず継承。 さらに大径スタードラグの搭載で、より細やかなドラグ調整が可能になりました。 オシアジガーFカスタム2000番のフォールレバーも装着可能です。仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)33.4タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:73ハンドル長さ(mm)110/98自重(g)790ギア比5.1糸巻き量(号-m)PE:3-1200、 4-900、 5-700、 6-580最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117ドラグ力(Kg)最大:18