カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ga-480」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • (31260)ボルト,ギヤ ボツクス バルブ スバル

    (31260)ボルト,ギヤ ボツクス バルブ

    スバル
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
  • (90321)プラグ,12 スバル

    (90321)プラグ,12

    スバル
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
  • AGA4シリーズ IDEC(和泉電気)

    AGA4シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    55,980税込61,578
    1個
    18日以内出荷から42日以内出荷
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • AGA 形〔 多列タイプ〕コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    AGA 形〔 多列タイプ〕コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    44,980税込49,478
    1個
    41日以内出荷から42日以内出荷
  • DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200 StarTech.com

    DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保。ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル
    用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用セット内容1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス)ブラック高さ(mm)17質量(g)43ケーブル長(m)0.254湿度(%RH)10~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~80プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル製品幅(mm)42アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能なしケーブル長(cm)15.2コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]対応解像度1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p)ビデオ仕様DisplayPort 1.2オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-I[29ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
  • タンクリヤーウォッシャー (GA) MAZDA(マツダ)

    タンクリヤーウォッシャー (GA)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ リターン (GA) MAZDA(マツダ)

    パイプ リターン (GA)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • JETプロフィアタイプバンパー用オプションパーツ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JETプロフィアタイプバンパー用オプションパーツ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製501005大型車専用プロフィアタイプバンパーのオプション品です。
    用途ボディパーツ材質樹脂クロームメッキ
  • 業務用スキャンコンバータ HDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    業務用スキャンコンバータ HDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    ・映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータ・・映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能・音声のデエンベデッド機能・ノイズリダクション機能搭載・アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載・壁面や床への設置に便利な固定用金具付属・抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
    付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1ブラック質量(g)約300電源DC5V2A本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)コネクタ形状HDMI:タイプA型番DSE-003保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)6対応フォーマット入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/VGA(640×480)、SVGA(800×600)、×GA(1024×768)、HD(1280×720)、W×GA(1280×800)、S×GA(1280×1024)、U×GA(1600×1200)、WS×GA(1680×1050)、FullHD(1920×1080)、WU×GA(1920×1200)/FullHD、WU×GAはReducedBlankingのみ対応動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(RCA:1系統):最大2ch映像出力(Y.Pb.Pr:1系統):サンプリング周波数:74.25MHz、対応フォーマット:480i/480p/720p/1080i/1080p・色空間:Y.Pb.Pr4:2:2・(ビデオ:1系統):対応フォーマット:NTSC映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHzオス形状HDMI変換タイプメス - メス