カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 自動車純正部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
「ga-540」の検索結果

タイルカーペット GA-540
東リ¥2,898~税込¥3,188~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO100186ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA5K
ケージーパルテック¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途笠木材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
ドライブシャフトブーツ176161
丸一ゴム工業(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷主な適合純正品番MB109184・MB176161・1A50-22-540・MB393130・7232-22191・42335-SJ6-310・F003-22-540・28023-AA120・04438-87F35・MB936191・23222-GA340・MB297340・42335-SJ6-003・72322-2190・04438-87F49-000・04438-87F22・04438-87F49・04438-87F38・7232-22230・44119-71C20・44119-71C10・7232-22190・44メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU、SUZUKI