カテゴリ
- 機構部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

GA-65Sセット品
TMEHジャパン¥520税込¥5721セット当日出荷から3日以内出荷セット内容G-65S:2個、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
GA-65S-10セット品
TMEHジャパン¥599税込¥6591セット翌々日出荷から3日以内出荷セット内容G-65S-10:2コ、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ
岡本工機(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から6日以内出荷操作性の良いブレーキペダルデザイン 一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。 静かな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。材質(車輪)グレーウレタン本体ポリアミド樹脂特性静音寸法Nb(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら