「ga-900dx」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引違戸 取替錠 ハイロジック

    引違戸 取替錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
    付属品鍵3本材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
  • 引違戸 取替錠 ハイロジック

    引違戸 取替錠

    ハイロジック(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    欠品中
    内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
    付属品鍵5本材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
  • 引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 YKK ハイロジック

    引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 YKK

    ハイロジック(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1組
    当日出荷から10日以内出荷
    玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
  • 引戸錠 ウエスト

    引戸錠

    ウエスト(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    種別シリンダー錠材質アルミ
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
  • 引戸錠 美和ロック

    引戸錠

    美和ロック(12件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
    CB適合扉厚(mm)22~40
  • 引違戸錠 ミネベアショウワ

    引違戸錠

    ミネベアショウワ(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
  • 引違錠前 2点セット 召合せ/戸先 スライド式操作 三協アルミ ハイロジック

    引違錠前 2点セット 召合せ/戸先 スライド式操作 三協アルミ

    ハイロジック
    19,980税込21,978
    1組
    10日以内出荷
    玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
  • 引戸錠 美和ロック

    引戸錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 万能引違戸錠 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所

    万能引違戸錠 ディンプルシリンダータイプ

    大黒製作所(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    一般的な玄関引違戸に対応します。 キーを押し込まずに施解錠が可能です。
    用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮幅(mm)27縦(mm)160質量(g/セット)830適合扉厚(mm)22~40(スペーサー飾り座分を含む)
  • 取替鎌錠 アルファ

    取替鎌錠

    アルファ(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    材質ADC寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12タイプ(錠)ディンプルシリンダー
  • 引戸用取替錠(内締り) TOSTEM(LIXIL)

    引戸用取替錠(内締り)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,798税込5,278
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容四枚建用。「取替錠」が使用できない商品。寿福(A・B・11・13・14型)、ロイヤル千本格子、ロイヤル玄関(新)、ロイヤルHG、光悦、菩提樹、越天、花伝、一番町、エルミナ。ブロンズ対応商品共通部品
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    種別内締錠材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S04適合扉厚(mm)28
  • マドロック鍵付 ベッセル

    マドロック鍵付

    ベッセル(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120本数(スペアーキー)2可動範囲(mm)0~68
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    欠品中
    材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
  • ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクレセント

    ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種キャビネット汎用、サッシ等その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)51勝手仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引違錠前 召合せ カマ締リ スライド式操作 YKK ハイロジック

    引違錠前 召合せ カマ締リ スライド式操作 YKK

    ハイロジック
    38,980税込42,878
    1組
    10日以内出荷
    玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
    寸法フロントサイズ:165×25mm ビスピッチ:140mm ドア厚:31~37mm
  • インサイドロック 日本ロックサービス

    インサイドロック

    日本ロックサービス(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
    用途サッシ用簡易補助錠付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個ほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • らくらくロック 日本ロックサービス

    らくらくロック

    日本ロックサービス
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
    用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
ベニヤ板900x900特集