カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ga-dw008」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー GAONA(ガオナ)

    シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー

    GAONA(ガオナ)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    ◆サウナの椅子洗い用、海水浴場やビーチの砂落とし用としてオススメです。_x000D_。◆水かお湯どちらかを出すことができます。_x000D_。◆温度調節機能なしのシンプルな水栓です。_x000D_。◆ヘッドを固定するフックが2個付属しています。_x000D_。◆シャワーヘッド取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途コンパクトでシンプルな単水栓シャワーです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
  • ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542S)

    ParkerTAIYO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB582) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB582)

    ParkerTAIYO
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB542L) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542L)

    ParkerTAIYO
    57,980税込63,778
    1個
    64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB542N) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542N)

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7