カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「ga-ee002」の検索結果

これエエやん ボールバルブ (呼13 ハンドル着脱式 アタッチメント付き 首長 黄銅製 上水道用 両方向通水)
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷フレキや配管に接続する小型のボールバルブです。ハンドルを90°回して通水・止水します。付属のアタッチメントを使用し、首長ハンドルにすることができます。両方向通水可能です。テーパー、平行、内ネジ、外ネジ等、様々なバリエーションを展開しています。用途フレキや配管に接続する小型のボールバルブ材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0~1.0使用温度1~80