カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
「ga-fc034」の検索結果

赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。色ホワイト材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個)
GAONA(ガオナ)¥4,498税込¥4,9481セット7日以内出荷浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-49