カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「ga-ff028」の検索結果

これカモ シャワーホース メタル調 取替用(スムーズアダプター付 回りやすい 高級感)
GAONA(ガオナ)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷メタル調1.6mのシャワーホースです。 回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途浴室用・バス用材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅色メタル調使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6アズワン品番64-5154-23