カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-fk026」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
Galaxy A57 5G / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き / 高透明 レイ・アウトGalaxy A57 5G / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き / 高透明レイ・アウト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
フィルムの貼り付けが苦手な方必見!!専用キットで貼り付けミスがなく、ほこりや気泡が入らない。端末をキットに置いて、押さえながらシートを引き抜くだけでぴったり貼り付けできる。高い透明感で画面の美しさをそのまま楽しめる光沢タイプのガラスフィルム。
材質ガラス、シリコン糊対応機種Galaxy A57 5G