カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「ga-fk067」の検索結果

これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2