カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ga-fp003」の検索結果

これエエやん シャワーフック 角度調節 (後付式 便利)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なのでシャワーをお好みの角度に調整できます。 ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品固定用ゴム材質ABS樹脂、シリコンゴム取付方式後付式耐荷重N(kgf)約9.8(1)角度調節○
アニメーションフローティングペン
ロジック¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷Animation Floating Penは従来のフローティングペンに錯視のアニメ効果を付け加えたペン。従来のフローティングペン。中のフォルムが上下に緩やかに移動。(スライド式に横移動します)。。縞々ライン。錯視アニメーション。フォルム自体がアニメーションしながら上下に移動する。利用している錯視は3種類。Barrier Grid Animation バリアグリッドアニメーション。シマシマの裏側に特殊な画像をスライドさせることで生じる「バリアグリッドアニメーション」というしくみが使われています。Foot Step Illusion フットステップイリュージョン。Type Aと同じくシマシマを使いますが、全く異なる「フットステップイリュージョン」と呼ばれている錯視を利用しています。ペンの中を移動するイラストは足や頭の形がシマシマの幅にあわせて調整されています。Barrier Grid Animation バリアグリッドアニメーションの新しい試み。シマシマの裏側で特殊な画像をスライドするしくみは「バリアグリッドアニメーション」と同じですが、途中で描かれたキャラクターの動く「向き」や「大きさ」が変化します。ESKESENのクオリティインク色黒材質ABS樹脂、クロム鋼、ミネラルオイル寸法(mm)11×143質量(g)13.9線幅(mm)0.8安全性欧州玩具規格EN71 part3 取得RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上入数(本)1