カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「ga-hc033」の検索結果

ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20用途呼20蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)240アズワン品番64-5157-83パイプ外径(Φmm)16