カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「ga-hd001」の検索結果

ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。用途呼13用の水栓用交換パイプ(泡沫金具付き)です。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20