カテゴリ
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「ga-hf002」の検索結果

これエエやん 水撃防止器 止水栓補助型
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.75使用温度(℃)1~85取付ねじG1/2
これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策
GAONA(ガオナ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。 ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。 既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。 ビス、プラグ付き 水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。付属品ビス、プラグ材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~70水栓タイプ自閉水栓