カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「ga-jk209」の検索結果

これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が平行にずれた、偏芯タイプのレデューサーです。 パイプとバルブなどを水平配管で接続するときによく使われています。 流体に合わせて平らな側を変えることで、液だまりや空気だまりを防止します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の偏芯レデューサーです。形状レデューサー寸法A(mm)109