カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ga-kw010」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤータモン・カーチス ドレンホースお悩み解決セット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ヤータモン・カーチス ドレンホースお悩み解決セット エアコン用 (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    補修や延長に最適なエアコン用ドレンホース、ドレンホースに取付ける逆止弁・防虫キャップのセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。
    材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂/エラストマー、防虫キャップ:塩化ビニル樹脂
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    ND 12V 0.8KW D76 GA、ND 12V 0.8KW D76 GA 31100-76G10
    主な適合純正品番31100-76G10・23300-4A0A1・1A10-18-400メーカースズキ、日産、マツダサービス分類リサイクル・リビルト
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GB103KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GB103KW01L

    MURATA(村田製作所)
    ¥9,498税込¥10,448
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様●静電容量: 10nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 5.7×5×1.5mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 1.5mm●シリーズ: GA3●動作温度 Max: +125℃●セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ). 交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用. 用途:. 各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応