カテゴリ
- オフィス家具(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ga-lb024」の検索結果

これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781セット(10個)当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2
LB73 1人用イス(木パネル付)ビ張 700W610D730H チャコールグレー ナチュラル色 ビニールレザー張(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥199,800税込¥219,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×610×730グリーン購入法適合
フローザ 3人用イス(両側肘付) 1640W545D780H チャコールグレー 旧品番LB20GZ
オカムラ(岡村製作所)¥249,800税込¥274,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1640×545×780グリーン購入法適合