カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ga-lc004」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ)

    二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭

    GAONA(ガオナ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ◆室内の壁や水栓柱(立水栓)などに取付けができる二股蛇口です。_x000D_。◆吐水口部分にはネジが切ってあり、様々なジョイントを取付けてカスタマイズできます。_x000D_。◆洗濯機給水や水やり、手洗いなど多用途に同時使用できます。_x000D_。◆用途に応じたホースなどの取外しの手間がなくなり、作業がスムーズになります。_x000D_。◆サブ洗濯機として二槽式洗濯機を設置したい場合にも便利です。_x000D_。◆シンプルなハンドルで、海外風のスタイリッシュな水栓です。_x000D_。◆お庭やキャンプ場、コテージなどの水回りをおしゃれにコーディネートします。_x000D_。◆水栓本体の取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆吐水口ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆洗濯機に接続される場合は別途GA-LB021(メタル製・ストッパー付き)やGA-LB006(樹脂製・ストッパー付き)、GA-LB019(樹脂製)、GA-LB020(メタル製)をお求めください。_x000D_。◆洗濯機用のホースは別途GA-LC001(0.8m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC004(1.5m)、GA-LC005(2.0m)、GA-LC006(3.0m)、GA-LC007(5.0m)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースに接続される場合は別途GA-QA031(メタル製)、GA-QA009(樹脂製・ブラウン色)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースは別途GA-QD021(1m)、GA-QD022(2m)、GA-QD023(3m)など、ご希望の長さのものをお求めください。
    用途2カ所から同時に水出しができる、多用途使いにオススメな二口蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃