カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

ガオナ 洗面ゴミ受け ステンレス製 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗 衛生的)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。材質ステンレス、黄銅使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-5157-90
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら