カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
「ga-mg039」の検索結果

ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用)
GAONA(ガオナ)¥959税込¥1,0551個7日以内出荷床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。付属品ゴムアダプター材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-37
ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替)
GAONA(ガオナ)¥989税込¥1,0881個7日以内出荷洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径39ミリに使用できます。 くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ 取付金具の取付穴径4~8ミリ くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス径(Φmm)【玉】3.2使用温度範囲(℃)1~80取付穴径(Φmm)4~8アズワン品番64-5157-98くさり長さ(mm)240排水口径(Φmm)39