カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ga-mg062」の検索結果

排水管延長パイプ 片アジャスト 緊急対応 現場調整 トラップ 短い カット自由
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷◆32ミリの排水管用です。_x000D_。◆洗面台や手洗い場の排水管の長さが短い時に延長できます。_x000D_。◆簡単に切れるので、足りない長さに合わせることができます。_x000D_。◆長さがちょっと足りない…という場合にこれ一つあれば安心です。_x000D_。◆リノベーションやリフォームでカウンターの高さや器の問題から排水管が届かない場合に便利です。_x000D_。◆使用温度:1~50℃用途排水トラップの長さが足りない際に追加して伸ばせるパイプです。材質ポリプロピレン生産国日本使用温度1~50℃





![賞状額桧製 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)