カテゴリ
- オフィス家具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ga-pb097」の検索結果

ガオナ シンク用 排水トラップ 取替
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途ミニキッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)161材質(本体)PP使用温度範囲(℃)1~60外径(Φmm)115取付穴径(Φmm)88(絞り段外径116)はさみ込み厚さ(mm)最大1.5適合排水口径(Φmm)115
フローザ 3人用イス(両側肘付) 1640W545D780H ライトベージュ 旧品番LB20GZ
オカムラ(岡村製作所)¥259,800税込¥285,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1640×545×780グリーン購入法適合