カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「ga-pg136」の検索結果

【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)