カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
「ga-qa050」の検索結果

ワンタッチパイプセット ホース
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら