カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
「ga-qa062」の検索結果

ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥949税込¥1,0441個当日出荷◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40