カテゴリ

  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-qb016」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水・かん水資材カテゴリ