カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
「ga-qd056」の検索結果

水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色
GAONA(ガオナ)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷◆庭の水やりや洗車、工場の掃除など多用途に使うことができます。_x000D_。◆ノズルは、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。_x000D_。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。_x000D_。◆万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリ吐水口の蛇口に取付できます。_x000D_。◆ホースハンガーを壁に取付け、ホースを掛ければスッキリ片付きます。_x000D_。◆内径15ミリのホースを約20mまで掛けることができるので、ホースを延長しても大丈夫です。_x000D_。◆ホースの長さは10mです。_x000D_。◆ホース内径15ミリ×外径20ミリ_x000D_。◆ガレージやバルコニー、ベランダをアンティークやレトロな雰囲気にしたい方にオススメです。_x000D_。◆ホースやスプレーガンは地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途これひとつで水まきに必要な部材が揃う、散水ノズルのセットです。材質ホースハンガー:ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン、万能口金:ポリアセタール、シャワーノズル:ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃